フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)/ポーチ付
ジャケットを脱いでも透けにくいブラウス。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル85、綿15
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13911838
FB75531
5号
37
55.5
63
88
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911847
FB75531
7号
38
56.5
64
92
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911856
FB75531
9号
39
57.5
65
96
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911865
FB75531
11号
40
58.5
66
100
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911881
FB75531
13号
41
58.5
67
104
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911890
FB75531
15号
42
58.5
68
109
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911899
FB75531
17号
43
58.5
68
115
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
13911908
FB75531
19号
44
58.5
69
121
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13911917
FB75531
21号
44
58.5
69
127
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13911926
FB75531
23号
44
58.5
69
133
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください