フォーク(Nuovo)
ブラウス(半袖)/リボン2つ付
きちんと感を演出する台襟付。
仕様
透け防止素材、おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル80、綿20
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13910377
FB7091
5号
37
21
59
87
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910386
FB7091
7号
38
22
59
91
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910395
FB7091
9号
39
23
60
95
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910411
FB7091
11号
40
23.5
61
99
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910420
FB7091
13号
41
24
62
103
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910429
FB7091
15号
42
24
62
108
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910438
FB7091
17号
43
24
62
113
¥
8,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
13910447
FB7091
19号
44
24
62
118
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください