オーバーブラウス

オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)

太細&濃淡を重ねた立体感のあるチェック柄。合わせるボトムを選ばないデザイン。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13899037FB71473ネイビー5号36.51951.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899046FB71473ネイビー7号37.52052.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899055FB71473ネイビー9号38.52153.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899071FB71473ネイビー11号39.52254.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899080FB71473ネイビー13号40.52255.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899089FB71473ネイビー15号41.52256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899098FB71473ネイビー17号42.52256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899107FB71473ネイビー19号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899116FB71473ネイビー21号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899125FB71473ネイビー23号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899141FB71473チャコールグレー5号36.51951.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899150FB71473チャコールグレー7号37.52052.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899159FB71473チャコールグレー9号38.52153.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899168FB71473チャコールグレー11号39.52254.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899177FB71473チャコールグレー13号40.52255.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899186FB71473チャコールグレー15号41.52256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899195FB71473チャコールグレー17号42.52256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899211FB71473チャコールグレー19号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899220FB71473チャコールグレー21号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899229FB71473チャコールグレー23号43.52257.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする