フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス/ホルダーループ付
さらりとした肌触り。ワッフル素材のオーバーブラウス
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、吸汗速乾素材、透け防止素材
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13897741
FB71298
5号
37
18
49.5
87
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897750
FB71298
7号
38
19
50.5
91
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897759
FB71298
9号
39
20
51.5
95
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897768
FB71298
11号
40
21
52.5
99
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897777
FB71298
13号
41
21
53.5
103
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897786
FB71298
15号
42
21
54.5
108
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897795
FB71298
17号
43
21
54.5
114
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13897811
FB71298
19号
44
21
55.5
120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
13897820
FB71298
21号
44
21
55.5
126
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
13897829
FB71298
23号
44
21
55.5
132
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください