フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス/ホルダーループ付
大人の女性に似合う落ち着いた印象のネイビーチェック。
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル94、レーヨン6
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13897436
FB71278
5号
36.5
18
49
87
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897445
FB71278
7号
37.5
19
50
91
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897461
FB71278
9号
38.5
20
51
95
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897470
FB71278
11号
39.5
21
52
99
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897479
FB71278
13号
40.5
21
53
103
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897488
FB71278
15号
41.5
21
54
108
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897497
FB71278
17号
42.5
21
54
114
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13897506
FB71278
19号
43.5
21
55
120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13897515
FB71278
21号
43.5
21
55
126
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13897531
FB71278
23号
43.5
21
55
132
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください