オーバーブラウス

オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)

シックに着映え!ありそうでなかったモノトーンのチェック柄。3シーズン着用出来ます。汗ばむ季節もサラッと快適な肌ざわり。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13898739FB714535号36195385.5
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898748FB714537号37205489.5
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898757FB714539号38215593.5
23,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
13898766FB7145311号39225697.5
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898775FB7145313号402257101.5
23,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
13898791FB7145315号412258106.5
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898800FB7145317号422258112.5
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898809FB7145319号432259118.5
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
13898818FB7145321号432259124.5
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
13898827FB7145323号432259130.5
オープン
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする