オーバーブラウス/リボン付

オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/リボン付 - フォーク(Nuovo)

開きすぎないネックラインで、襟元綺麗なオーバーブラウス。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工、フロントファスナー開き混率(%)ポリエステル90、アクリル5、ナイロン5性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13897935FB71381ネイビー5号371949.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897951FB71381ネイビー7号382050.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897960FB71381ネイビー9号392151.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897969FB71381ネイビー11号402252.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897978FB71381ネイビー13号412253.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897987FB71381ネイビー15号422254.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13897996FB71381ネイビー17号432254.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898005FB71381ネイビー19号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
13898021FB71381ネイビー21号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
13898030FB71381ネイビー23号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
13898039FB71381チャコールグレー5号371949.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898048FB71381チャコールグレー7号382050.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898057FB71381チャコールグレー9号392151.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898066FB71381チャコールグレー11号402252.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898075FB71381チャコールグレー13号412253.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898091FB71381チャコールグレー15号422254.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898100FB71381チャコールグレー17号432254.5
17,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
13898109FB71381チャコールグレー19号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
13898118FB71381チャコールグレー21号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
13898127FB71381チャコールグレー23号442255.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする