オーバーブラウス/ホルダーループ付

オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)

黒配色の襟元が上品なオーバーブラウス

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能ホワイト混率(%)ポリエステル77、レ-ヨン23性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13897339FB712685号36.5184987
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897348FB712687号37.5195091
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897357FB712689号38.5205195
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897366FB7126811号39.5215299
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897375FB7126813号40.52153103
22,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
13897391FB7126815号41.52154108
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897400FB7126817号42.52154114
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13897409FB7126819号43.52155120
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
13897418FB7126821号43.52155126
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
13897427FB7126823号43.52155132
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする