フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)
デコルテを美しく見せるノーカラー。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13912337
FB75590
5号
37
51
59.5
93
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912346
FB75590
7号
38
52
60.5
97
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912355
FB75590
9号
39
53
61.5
101
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912371
FB75590
11号
40
54
62.5
105
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912380
FB75590
13号
41
54
63.5
109
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912389
FB75590
15号
42
54
64.5
114
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912398
FB75590
17号
43
54
64.5
120
¥
7,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
13912407
FB75590
19号
44
54
65.5
126
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
13912416
FB75590
21号
44
54
65.5
132
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
13912425
FB75590
23号
44
54
65.5
138
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください