フォーク(Nuovo)
オーバーブラウス/リボン付
グログランテープのアクセントをきかせた、表情ゆたかなチェック柄
仕様
肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、印鑑ポケット、おうち洗濯可能、抗菌防臭加工
混率(%)
ポリエステル82、アクリル12、ナイロン6
性別
女性用
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
チャコールグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13898337
FB71432
ネイビー
5号
37
19
53
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898346
FB71432
ネイビー
7号
38
20
54
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898355
FB71432
ネイビー
9号
39
21
55
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898371
FB71432
ネイビー
11号
40
22
56
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898380
FB71432
ネイビー
13号
41
22
57
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898389
FB71432
ネイビー
15号
42
22
58
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898398
FB71432
ネイビー
17号
43
22
58
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898407
FB71432
ネイビー
19号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13898416
FB71432
ネイビー
21号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13898425
FB71432
ネイビー
23号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13898441
FB71432
チャコールグレー
5号
37
19
53
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898450
FB71432
チャコールグレー
7号
38
20
54
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898459
FB71432
チャコールグレー
9号
39
21
55
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898468
FB71432
チャコールグレー
11号
40
22
56
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898477
FB71432
チャコールグレー
13号
41
22
57
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898486
FB71432
チャコールグレー
15号
42
22
58
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898495
FB71432
チャコールグレー
17号
43
22
58
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13898511
FB71432
チャコールグレー
19号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13898520
FB71432
チャコールグレー
21号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13898529
FB71432
チャコールグレー
23号
44
22
59
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください