フォーク(Nuovo)
ブラウス(長袖)/リボン付
動きやすくて美しい。現代女性に合うシルエットと快適な着心地を追求したブラウスです。
仕様
おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13912240
FB75587
5号
37
55
62
86
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912249
FB75587
7号
38
56
63
90
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912258
FB75587
9号
39
57
64
94
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912267
FB75587
11号
40
58
65
98
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912276
FB75587
13号
41
58
66
102
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912285
FB75587
15号
42
58
67
107
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912301
FB75587
17号
43
58
67
113
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
13912310
FB75587
19号
44
58
68
119
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
13912319
FB75587
21号
44
58
68
125
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
13912328
FB75587
23号
44
58
68
131
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください