オーバーブラウス

オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)オーバーブラウス - フォーク(Nuovo)

3色の糸で繊細な仕上がり!色の変化で表情豊かに。清楚な印象がきわだつ丸襟。

仕様肩パッドなし、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、リボン取り外し可、ボックスプリーツ、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13898836FB71463サックス5号371952.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898845FB71463サックス7号382053.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898861FB71463サックス9号392154.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898870FB71463サックス11号402255.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898879FB71463サックス13号412256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898888FB71463サックス15号422257.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898897FB71463サックス17号432257.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898906FB71463サックス19号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13898915FB71463サックス21号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13898931FB71463サックス23号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13898940FB71463ピンク5号371952.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898949FB71463ピンク7号382053.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898958FB71463ピンク9号392154.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898967FB71463ピンク11号402255.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898976FB71463ピンク13号412256.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13898985FB71463ピンク15号422257.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899001FB71463ピンク17号432257.5
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13899010FB71463ピンク19号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899019FB71463ピンク21号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
13899028FB71463ピンク23号442258.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする