フォーク(Nuovo)
ベスト
レインボーカラーの糸を織り込んだ上質グレーのチェック柄ベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル78、毛15、レーヨン7
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13901496
FV36084
5号
32
47
80
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901505
FV36084
7号
33
48
84
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901521
FV36084
9号
34
49
88
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901530
FV36084
11号
35
50
92
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901539
FV36084
13号
36
51
96
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901548
FV36084
15号
37
52
101
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901557
FV36084
17号
38
52
107
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901566
FV36084
19号
39
53
113
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
13901575
FV36084
21号
39
53
119
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
13901591
FV36084
23号
39
53
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください