フォーク(Nuovo)
ベスト
ネイビー×差色で定番のチェックに女性らしさをプラス。シックなチャコールグレーで正統派の着こなし。
仕様
胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13904296
FV36473
ネイビー
5号
32.5
48.5
80.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904305
FV36473
ネイビー
7号
33.5
49.5
84.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904321
FV36473
ネイビー
9号
34.5
50.5
88.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904330
FV36473
ネイビー
11号
35.5
51.5
92.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904339
FV36473
ネイビー
13号
36.5
52.5
96.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904348
FV36473
ネイビー
15号
37.5
53.5
101.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904357
FV36473
ネイビー
17号
38.5
53.5
107.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904366
FV36473
ネイビー
19号
39.5
54.5
113.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13904375
FV36473
ネイビー
21号
39.5
54.5
119.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13904391
FV36473
ネイビー
23号
39.5
54.5
125.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13904400
FV36473
チャコールグレー
5号
32.5
48.5
80.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904409
FV36473
チャコールグレー
7号
33.5
49.5
84.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904418
FV36473
チャコールグレー
9号
34.5
50.5
88.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904427
FV36473
チャコールグレー
11号
35.5
51.5
92.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904436
FV36473
チャコールグレー
13号
36.5
52.5
96.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904445
FV36473
チャコールグレー
15号
37.5
53.5
101.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904461
FV36473
チャコールグレー
17号
38.5
53.5
107.5
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13904470
FV36473
チャコールグレー
19号
39.5
54.5
113.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13904479
FV36473
チャコールグレー
21号
39.5
54.5
119.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13904488
FV36473
チャコールグレー
23号
39.5
54.5
125.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください