フォーク(Nuovo)
ベスト
優しいグレーに黒配色で凛とした印象と細見えを叶えるベスト
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
グレー
混率(%)
ポリエステル81、毛19
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13900900
FV35900
5号
31
49.5
80
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900909
FV35900
7号
32
50.5
84
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900918
FV35900
9号
33
51.5
88
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900927
FV35900
11号
34
52.5
92
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900936
FV35900
13号
35
53.5
96
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900945
FV35900
15号
36
54.5
101
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900961
FV35900
17号
37
54.5
107
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900970
FV35900
19号
38
55.5
113
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900979
FV35900
21号
38
55.5
119
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900988
FV35900
23号
38
55.5
125
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください