フォーク(Nuovo)
ベスト
上品な存在感がセットアップでも際立つ細かいチェック柄のブラックベスト
仕様
サイドベンツ、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル77、毛23
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13900796
FV35890
5号
32
49
81
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900805
FV35890
7号
33
50
85
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900821
FV35890
9号
34
51
89
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900830
FV35890
11号
35
52
93
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900839
FV35890
13号
36
53
97
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900848
FV35890
15号
37
54
102
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900857
FV35890
17号
38
54
108
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900866
FV35890
19号
39
55
114
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900875
FV35890
21号
39
55
120
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900891
FV35890
23号
39
55
126
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください