フォーク(Nuovo)
ベスト/ホルダーループ付
フィット感がありながら締め付けない着心地快適なニット素材のスリムベスト。
仕様
胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13902799
FV36359
5号
33
49
79
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902808
FV36359
7号
34
50
83
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902817
FV36359
9号
35
51
87
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902826
FV36359
11号
36
52
91
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902835
FV36359
13号
37
53
95
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902851
FV36359
15号
38
54
100
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902860
FV36359
17号
39
54
106
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13902869
FV36359
19号
40
55
112
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
13902878
FV36359
21号
40
55
118
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
13902887
FV36359
23号
40
55
124
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください