フォーク(Nuovo)
ベスト
可憐な小花に黒を効かせてシックな色合いの大人の雰囲気に
仕様
センタースリット、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック×ホワイト
混率(%)
ポリエステル64、毛27、アクリル7
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13900699
FV35859
5号
32
48
81
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900708
FV35859
7号
33
49
85
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900717
FV35859
9号
34
50
89
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900726
FV35859
11号
35
51
93
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900735
FV35859
13号
36
52
97
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900751
FV35859
15号
37
53
102
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900760
FV35859
17号
38
53
108
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13900769
FV35859
19号
39
54
114
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900778
FV35859
21号
39
54
120
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13900787
FV35859
23号
39
54
126
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください