フォーク(Nuovo)
ベスト
やさしい印象の3つボタンがシックで柔らかな雰囲気に
仕様
内ポケット付、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル82、アクリル12、ナイロン6
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13903596
FV36432
ネイビー
5号
33
50.5
81
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903605
FV36432
ネイビー
7号
34
51.5
85
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903621
FV36432
ネイビー
9号
35
52.5
89
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903630
FV36432
ネイビー
11号
36
53.5
93
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903639
FV36432
ネイビー
13号
37
54.5
97
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903648
FV36432
ネイビー
15号
38
55.5
102
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903657
FV36432
ネイビー
17号
39
55.5
108
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903666
FV36432
ネイビー
19号
40
56.5
114
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13903675
FV36432
ネイビー
21号
40
56.5
120
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13903691
FV36432
ネイビー
23号
40
56.5
126
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13903700
FV36432
チャコールグレー
5号
33
50.5
81
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903709
FV36432
チャコールグレー
7号
34
51.5
85
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903718
FV36432
チャコールグレー
9号
35
52.5
89
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903727
FV36432
チャコールグレー
11号
36
53.5
93
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903736
FV36432
チャコールグレー
13号
37
54.5
97
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903745
FV36432
チャコールグレー
15号
38
55.5
102
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903761
FV36432
チャコールグレー
17号
39
55.5
108
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13903770
FV36432
チャコールグレー
19号
40
56.5
114
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13903779
FV36432
チャコールグレー
21号
40
56.5
120
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
13903788
FV36432
チャコールグレー
23号
40
56.5
126
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください