フォーク(Nuovo)
ベスト
爽やかで清涼感のあるホワイトチェックを効かせたエレガントな配色のベスト
仕様
センターベント、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ネイビー×ラベンダー
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13900997
FV35910
5号
32
49
81.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901006
FV35910
7号
33
50
85.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901015
FV35910
9号
34
51
89.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901031
FV35910
11号
35
52
93.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901040
FV35910
13号
36
53
97.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901049
FV35910
15号
37
54
102.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901058
FV35910
17号
38
54
108.5
¥
24,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
13901067
FV35910
19号
39
55
114.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13901076
FV35910
21号
39
55
120.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
13901085
FV35910
23号
39
55
126.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください