フォーク(Nuovo)
ベスト/ホルダーループ付
グレーのバイヤスチェックですっきりとエレガントな雰囲気に
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、印鑑ポケット、おうち洗濯可能
混率(%)
ポリエステル70、毛30
性別
女性用
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13902501
FV36308
グレー
5号
32.5
48.5
81
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902510
FV36308
グレー
7号
33.5
49.5
85
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902519
FV36308
グレー
9号
34.5
50.5
89
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902528
FV36308
グレー
11号
35.5
51.5
93
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902537
FV36308
グレー
13号
36.5
52.5
97
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902546
FV36308
グレー
15号
37.5
53.5
102
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902555
FV36308
グレー
17号
38.5
53.5
108
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902571
FV36308
グレー
19号
39.5
54.5
114
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13902580
FV36308
グレー
21号
39.5
54.5
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13902589
FV36308
グレー
23号
39.5
54.5
126
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13902598
FV36308
ネイビー
5号
32.5
48.5
81
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902607
FV36308
ネイビー
7号
33.5
49.5
85
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902616
FV36308
ネイビー
9号
34.5
50.5
89
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902625
FV36308
ネイビー
11号
35.5
51.5
93
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902641
FV36308
ネイビー
13号
36.5
52.5
97
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902650
FV36308
ネイビー
15号
37.5
53.5
102
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902659
FV36308
ネイビー
17号
38.5
53.5
108
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
13902668
FV36308
ネイビー
19号
39.5
54.5
114
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13902677
FV36308
ネイビー
21号
39.5
54.5
120
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
13902686
FV36308
ネイビー
23号
39.5
54.5
126
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください