ベスト/ホルダーループ付

ベスト/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)ベスト/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)ベスト/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)ベスト/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)ベスト/ホルダーループ付 - フォーク(Nuovo)

好感度の高いベーシックカラーで甘すぎず落ち着いた印象のベスト。

仕様センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能ネイビー混率(%)ポリエステル94、レーヨン6性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13901995FV362585号32.548.581
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902011FV362587号33.549.585
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902020FV362589号34.550.589
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902029FV3625811号35.551.593
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902038FV3625813号36.552.597
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902047FV3625815号37.553.5102
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902056FV3625817号38.553.5108
22,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
13902065FV3625819号39.554.5114
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
13902081FV3625821号39.554.5120
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
13902090FV3625823号39.554.5126
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする