フォーク(Nuovo)
ベスト
優しい雰囲気にまとまる明るめグレーのセットアップ。
仕様
センタースリット、おうち洗濯可能
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル55、毛45
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13900096
FV3045
5号
32
49
79
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900105
FV3045
7号
33
49.5
83
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900121
FV3045
9号
34
50
87
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900130
FV3045
11号
35
51
91
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900139
FV3045
13号
36
52
95
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900148
FV3045
15号
37
53
100
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900157
FV3045
17号
38
53
106
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13900166
FV3045
19号
39
53
112
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13900175
FV3045
21号
39
54
118
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13900191
FV3045
23号
39
54
124
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください