フォーク(Nuovo)
ベスト/ホルダーループ付
爽やかなランダムチェックに黒の配色でパッと明るく華やぐ好印象ベスト。
仕様
センタースリット、胸ポケットのインク染み出し防止生地使用、名札ポケット、おうち洗濯可能
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル77、レーヨン23
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13901898
FV36248
5号
32.5
48.5
81
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901907
FV36248
7号
33.5
49.5
85
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901916
FV36248
9号
34.5
50.5
89
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901925
FV36248
11号
35.5
51.5
93
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901941
FV36248
13号
36.5
52.5
97
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901950
FV36248
15号
37.5
53.5
102
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901959
FV36248
17号
38.5
53.5
108
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13901968
FV36248
19号
39.5
54.5
114
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13901977
FV36248
21号
39.5
54.5
120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13901986
FV36248
23号
39.5
54.5
126
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください