フォーク(Nuovo)
カーディガン
春~秋シーズン:手軽に羽織れる薄手タイプ
仕様
毛玉防止、おうち洗濯可能
混率(%)
アクリル70、毛30
性別
女性用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13913798
A303
ネイビー
S
36
56
56
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913807
A303
ネイビー
M
38
57
58
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913816
A303
ネイビー
L
40
58
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913825
A303
ネイビー
LL
42
59
61
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913841
A303
ブラック
S
36
56
56
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913850
A303
ブラック
M
38
57
58
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913859
A303
ブラック
L
40
58
60
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
13913868
A303
ブラック
LL
42
59
61
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください