フォーク(Nuovo)
ワンピース(5分袖)/ベルト付
落ち着きと品格を映し出すダークネイビー。美容クリニックで働く女性たちの声を反映し、メディカルウエアのブランド「FOLK」とコラボ。洗練されたデザインが信頼感を、襟元のリボンが華やかさを演出します。
仕様
両脇ベルトループ付、サイドポケット、後ろファスナー、おうち洗濯可能
色
ダークネイビー
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13914087
3020SC
SS
36.5
27.5
94
89
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914096
3020SC
S
37.5
27.5
94
93
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914105
3020SC
M
38.5
28.5
96
97
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914121
3020SC
L
39.5
29.5
98
101
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914130
3020SC
LL
41.5
29.5
98
107
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914139
3020SC
EL
43.5
29.5
98
113
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13914148
3020SC
4L
44.5
30.5
100
119
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください