曜日別特売

ワンピース(6分袖)

ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)ワンピース(6分袖) - フォーク(Nuovo)

6分袖のおもてなしワンピース。1枚でもエアコン対策になる、半袖より長めの6分丈。胸下と袖のタックがゆとり感のある着心地です。長め丈のフレアスカートが華やかなおもてなしを演出します。

仕様両脇ベルトループ付、サイドポケット、後ろファスナー、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139141573022SCDネイビー×エクルベージュSS363994
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139141663022SCダークネイビーS373994
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139141753022SCダークネイビーM384096
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139141913022SCダークネイビーL394198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142003022SCダークネイビーLL414198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142093022SCダークネイビーEL434198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142183022SCダークネイビー4L4442100
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142273022SCサーシャSS363994
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142363022SCサーシャS373994
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142453022SCサーシャM384096
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142613022SCサーシャL394198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142703022SCサーシャLL414198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142793022SCサーシャEL434198
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
139142883022SCサーシャ4L4442100
18,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする