フォーク(Nuovo)
脇ゴムAラインニットスカート
肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
仕様
サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
選択してください
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
適応ウエスト(cm)
選択してください
59~64
62~67
65~70
68~73
72~77
77~82
81~86
85~90
90~95
94~99
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13906956
FS45971
5号
59
93
【ベルト下】53.5
59~64
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13906965
FS45971
7号
62
95
【ベルト下】53.5
62~67
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13906981
FS45971
9号
65
97
【ベルト下】54
65~70
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13906990
FS45971
11号
68
99
【ベルト下】54.5
68~73
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13906999
FS45971
13号
72
102
【ベルト下】54.5
72~77
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13907008
FS45971
15号
77
106
【ベルト下】55
77~82
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13907017
FS45971
17号
81
109
【ベルト下】55
81~86
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
13907026
FS45971
19号
85
112
【ベルト下】55
85~90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13907035
FS45971
21号
90
115
【ベルト下】55
90~95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13907051
FS45971
23号
94
118
【ベルト下】55
94~99
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください