フォーク(Nuovo)
脇ゴムソフトプリーツニットスカート
これいいね!の気配りをボトムにも。数CMのゆとりで満足度アップ。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
選択してください
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
適応ウエスト(cm)
選択してください
58~63
61~66
64~69
67~72
71~76
76~81
80~85
84~89
89~94
93~98
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13906859
FS45940
5号
59
93
【ベルト下】53.5
58~63
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906868
FS45940
7号
62
95
【ベルト下】53.5
61~66
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906877
FS45940
9号
65
97
【ベルト下】54
64~69
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906886
FS45940
11号
68
99
【ベルト下】54.5
67~72
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906895
FS45940
13号
72
102
【ベルト下】54.5
71~76
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906911
FS45940
15号
77
106
【ベルト下】55
76~81
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906920
FS45940
17号
81
109
【ベルト下】55
80~85
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
13906929
FS45940
19号
85
112
【ベルト下】55
84~89
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13906938
FS45940
21号
90
115
【ベルト下】55
89~94
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
13906947
FS45940
23号
94
118
【ベルト下】55
93~98
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください