曜日別特売

ニットタイトスカート

ニットタイトスカート - フォーク(Nuovo)ニットタイトスカート - フォーク(Nuovo)

動きやすくシワになりにくいニット素材のタイトスカート。快適調温素材で、UVケアや衣服内の快適調温を叶える特殊素材を採用しました。吸汗速乾性や透け防止効果にも優れ、軽い着心地ながら、ふくらみ感のある生地が上質感をアピール。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13905757FS458555号6093【ベルト下】53.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905766FS458557号6395【ベルト下】53.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905775FS458559号6697【ベルト下】54
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905791FS4585511号6999【ベルト下】54.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905800FS4585513号73102【ベルト下】54.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905809FS4585515号78106【ベルト下】55.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905818FS4585517号82109【ベルト下】55.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905827FS4585519号86112【ベルト下】55.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
13905836FS4585521号91115【ベルト下】55.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
13905845FS4585523号95118【ベルト下】55.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする