フォーク(Nuovo)
アジャスター付マーメイドスカート
ふんわりシルエットがフェミニン。コーディネイトしやすいマーメイド。
仕様
サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
選択してください
92
94
96
98
100
103
106
109
113
117
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13905161
FS45738
5号
59
92
【ベルト下】53.5
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905170
FS45738
7号
62
94
【ベルト下】53.5
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905179
FS45738
9号
65
96
【ベルト下】54
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905188
FS45738
11号
68
98
【ベルト下】54.5
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905197
FS45738
13号
72
100
【ベルト下】54.5
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905206
FS45738
15号
77
103
【ベルト下】55
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905215
FS45738
17号
81
106
【ベルト下】55
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13905231
FS45738
19号
85
109
【ベルト下】55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
13905240
FS45738
21号
90
113
【ベルト下】55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
13905249
FS45738
23号
94
117
【ベルト下】55
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください