曜日別特売

切替Aラインニットスカート

切替Aラインニットスカート - フォーク(Nuovo)切替Aラインニットスカート - フォーク(Nuovo)

きやすくシワになりにくいニット素材の切替Aラインスカート。快適調温素材で、UVケアや衣服内の快適調温を叶える特殊素材を採用しました。吸汗速乾性や透け防止効果にも優れ、軽い着心地ながら、ふくらみ感のある生地が上質感をアピール。ニットならではのストレッチ性で動きやすさも抜群なので、どんな動きにも対応し毎日快適な着心地です。

仕様サイドポケット、すべり止めテープ付、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13905861FS458655号6094【ベルト下】53.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905870FS458657号6396【ベルト下】53.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905879FS458659号6698【ベルト下】54
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905888FS4586511号69100【ベルト下】54.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905897FS4586513号73103【ベルト下】54.5
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905906FS4586515号78107【ベルト下】55
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905915FS4586517号82110【ベルト下】55
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
13905931FS4586519号86113【ベルト下】55
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
13905940FS4586521号91116【ベルト下】55
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
13905949FS4586523号95119【ベルト下】55
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする