曜日別特売

脇ゴム片プリーツニットスカート

脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)脇ゴム片プリーツニットスカート - フォーク(Nuovo)

肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。

仕様サイドポケット、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13907060FS459815号5993【ベルト下】53.559~63
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907069FS459817号6295【ベルト下】53.562~66
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907078FS459819号6597【ベルト下】5465~69
16,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
13907087FS4598111号6899【ベルト下】54.568~72
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907096FS4598113号72102【ベルト下】54.572~77
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907105FS4598115号77106【ベルト下】5577~82
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907121FS4598117号81109【ベルト下】5581~86
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
13907130FS4598119号85112【ベルト下】5585~90
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
13907139FS4598121号90115【ベルト下】5590~95
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
13907148FS4598123号94118【ベルト下】5594~99
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする