フォーク(Nuovo)
後ゴムニットキュロットスカート
スタイリッシュな印象も動きやすさもお任せ。ニット素材のキュロットは吸水性、速乾性バツグン。
仕様
右脇ポケット、左脇ファスナー、プリーツ入り、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
72
77
81
85
90
94
ヒップ(cm)
選択してください
93
95
97
99
102
106
109
112
115
118
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13908959
FC55252
5号
59
93
【ベルト下】57.5
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13908968
FC55252
7号
62
95
【ベルト下】57.5
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13908977
FC55252
9号
65
97
【ベルト下】58
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13908986
FC55252
11号
68
99
【ベルト下】58.5
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13908995
FC55252
13号
72
102
【ベルト下】58.5
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13909011
FC55252
15号
77
106
【ベルト下】59
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13909020
FC55252
17号
81
109
【ベルト下】59
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
13909029
FC55252
19号
85
112
【ベルト下】59
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
13909038
FC55252
21号
90
115
【ベルト下】59
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
13909047
FC55252
23号
94
118
【ベルト下】59
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください