フォーク(Nuovo)
脇ゴムソフトプリーツスカート
ストレッチの効いた着心地、シワになりにくい洗練されたデザイン。
仕様
サイドポケット、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
前丈(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13907157
FS45991
5号
59
93
【ベルト下】57.5
59~63
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907166
FS45991
7号
62
95
【ベルト下】57.5
62~66
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907175
FS45991
9号
65
97
【ベルト下】58
65~69
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907191
FS45991
11号
68
99
【ベルト下】58.5
68~72
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907200
FS45991
13号
72
102
【ベルト下】58.5
72~77
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907209
FS45991
15号
77
106
【ベルト下】59
77~82
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907218
FS45991
17号
81
109
【ベルト下】59
81~86
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
13907227
FS45991
19号
85
112
【ベルト下】59
85~90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13907236
FS45991
21号
90
115
【ベルト下】59
90~95
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
13907245
FS45991
23号
94
118
【ベルト下】59
94~99
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください