曜日別特売

ワイドパンツ

ワイドパンツ - フォーク(Nuovo)ワイドパンツ - フォーク(Nuovo)ワイドパンツ - フォーク(Nuovo)ワイドパンツ - フォーク(Nuovo)

合わせやすい!動きやすい!おすすめ素材のボトム。

仕様裏無し、サイドポケット、ベルト通し、名札ポケット、おうち洗濯可能ブラック混率(%)ポリエステル100性別女性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139102376020SCS6462【ベルト下前】22.597
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
139102466020SCM6566【ベルト下前】23101
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
139102556020SCL6670【ベルト下前】24105
8,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
139102716020SCLL6676【ベルト下前】25111
8,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
139102806020SC3L6682【ベルト下前】26117
8,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
139102896020SC4L6688【ベルト下前】26.5123
8,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする