フォーク(Nuovo)
ニットパンツ
肌ざわりさらさら、ひきつれや毛玉ができにくいタフなニット素材で作ったボトム。
仕様
総裏、サイドポケット、股下フリー87cm、すべり止めテープ付、抗菌防臭加工、おうち洗濯可能
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
フリー87
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13909641
FP65291
5号
65
【前】22.5
88
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909650
FP65291
7号
67
【前】22.5
90
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909659
FP65291
9号
70
【前】23
93
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909668
FP65291
11号
73
【前】23.5
96
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909677
FP65291
13号
76
【前】24
99
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909686
FP65291
15号
80
【前】24.5
103
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909695
FP65291
17号
84
【前】25
107
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
13909711
FP65291
19号
88
【前】25.5
111
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13909720
FP65291
21号
92
【前】26
115
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
13909729
FP65291
23号
96
【前】26.5
119
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください