空調服ゴアテックスレインジャケット 9206

空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服ゴアテックスレインジャケット 9206 - Asahicho(旭蝶繊維)

空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上

用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます仕様調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)混率(%)ポリエステル100耐水圧(mmH2O)35000以上材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂、引手:金属透湿性(g/m2・24hr以上)10800内容量1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138899109206ブルーL1264959
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899199206ブルーLL1305061
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899289206ブルー3L1405162
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899379206ブルー4L1505562
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899469206ブルー5L1565564
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899559206ネイビーM1224857
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899719206ネイビーL1264959
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899809206ネイビーLL1305061
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899899206ネイビー3L1405162
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138899989206ネイビー4L1505562
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900079206ネイビー5L1565564
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900169206オレンジM1224857
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900259206オレンジL1264959
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900419206オレンジLL1305061
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900509206オレンジ3L1405162
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900599206オレンジ4L1505562
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
138900689206オレンジ5L1565564
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする