Asahicho(旭蝶繊維)
空調服ゴアテックスレインジャケット 9206
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎仕様の難燃素材を使用した空調服 混率:綿100% 限界酸素指数(LOI値)28.9 空調服製品に対応
用途
耐熱・耐炎性能を活かして溶接や鋳造の現場でも使用可能
仕様
調整紐、二重前立て付、袖口アジャスター(面ファスナー)、アウトフード、衿裏速乾メッシュ、雨蓋付両脇ポケット、左内側バッテリー専用ポケット(※SK23011 空調服(R)スターターキット(18V)のバッテリーは収納できません。)
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
耐水圧(mmH2O)
35000以上
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂、引手:金属
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10800
内容量
1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13889901
9206
¥
49,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください