曜日別特売

空調服難燃長袖ブルゾン 9205

空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服難燃長袖ブルゾン 9205 - Asahicho(旭蝶繊維)

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服長袖ブルゾン 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします仕様調整紐、首元面ファスナー付下前立て付、両胸ポケットフラップ付、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ボタン表裏隠しドットボタン仕様ブルーサイズM胸囲(cm)116混率(%)難燃ツイル、綿100肩幅(cm)49袖丈(cm)55着丈(cm)65材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138896579205
14,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする