曜日別特売

空調服長袖ブルゾン 9202

空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン 9202 - Asahicho(旭蝶繊維)

高級感のあるヘリンボーンとコーデュラストレッチのハイブリッドな至極の空調服長袖ブルゾン 混率:綿60%・ポリエステル40% 配色部分(コーデュラストレッチ):ナイロン90%・ポリウレタン10% 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします仕様調整紐、右胸ファスナー付ポケット、配色部分コーデュラ(R)使用、左内側バッテリー専用ポケット、左袖ペン差し付、両袖切り替え部分再帰性反射パイピング、アジャスタードットボタン付きカフス、両袖脇下ベンチレーション混率(%)ヘリンボーンツイル、綿60・ポリエステル40、帯電防止素材/【配色部分】コーデュラ(R)ストレッチ、ナイロン90・ポリウレタン10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
138894569202シルバーS1124456
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138894659202シルバーM1164658
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138894819202シルバーL1204860
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138894909202シルバーLL1245062
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895179202インディゴS1124456
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895269202インディゴM1164658
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895359202インディゴL1204860
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895519202インディゴLL1245062
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895609202インディゴ3L1285262
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895699202インディゴ4L1325463
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895789202インディゴ5L1405863
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895879202サンドベージュS1124456
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138895969202サンドベージュM1164658
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138896059202サンドベージュL1204860
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138896219202サンドベージュLL1245062
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138896309202サンドベージュ3L1285262
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138896399202サンドベージュ4L1325463
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138896489202サンドベージュ5L1405863
10,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
138894999202シルバー3L1285262
10,800
取扱い終了
138895089202シルバー5L1405863
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする