曜日別特売

空調服長袖ブルゾン E9209

空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服長袖ブルゾン E9209 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応

用途スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にしますエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13890409E9209Mストーン1164856
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890418E9209Lストーン1205058
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890427E9209LLストーン1245260
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890436E92093Lストーン1285460
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890445E92094Lストーン1325661
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890461E92095Lストーン1406061
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890470E92096Lストーン1486262
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890479E9209Sオリーブ1124654
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890488E9209Mオリーブ1164856
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890497E9209Lオリーブ1205058
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890506E9209LLオリーブ1245260
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890515E92093Lオリーブ1285460
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890531E92094Lオリーブ1325661
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890540E92095Lオリーブ1406061
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890549E92096Lオリーブ1486262
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890558E9209Sブルー1124654
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890567E9209Mブルー1164856
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890576E9209Lブルー1205058
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890585E9209LLブルー1245260
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890601E92093Lブルー1285460
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890610E92094Lブルー1325661
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890619E92095Lブルー1406061
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890628E92096Lブルー1486262
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890637E9209Sネイビー1124654
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890646E9209Mネイビー1164856
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890655E9209Lネイビー1205058
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890671E9209LLネイビー1245260
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890680E92093Lネイビー1285460
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890689E92094Lネイビー1325661
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890698E92095Lネイビー1406061
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
13890707E92096Lネイビー1486262
12,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 電気設備点検

作業着と同色を購入し、インナーの上に着用。
冷却効果は、希望通り。
バッテリー、ファンは、他社製の物使用で問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする