Asahicho(旭蝶繊維)
空調服長袖ブルゾン E9209
どんな現場でも動きやすい空調服半袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
色
ストーン
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
64
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890400
E9209
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください