Asahicho(旭蝶繊維)
空調服半袖ブルゾン E9208
空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m
2
24hr以上
用途
特殊な加工によって雨天時でも活用できます
色
ストーン
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890077
9208
¥
11,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください