Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチデニムカーゴパンツ K131
ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるジャケット 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム
用途
カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。
種別
デニムカーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
70
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
股下(cm)
80
機能
伸縮性
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890881
K131
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください