Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチデニムカーゴパンツ K131
ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるカーゴパンツ 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム
用途
カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。
種別
デニムカーゴパンツ
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
股下(cm)
80
機能
伸縮性
内容量
1枚
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890890
K131
ネイビー
73
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890899
K131
ネイビー
76
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890908
K131
ネイビー
79
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890917
K131
ネイビー
82
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890926
K131
ネイビー
85
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890935
K131
ネイビー
88
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890951
K131
ネイビー
91
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890960
K131
ネイビー
95
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890969
K131
ネイビー
100
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890978
K131
ネイビー
105
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890987
K131
ネイビー
110
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13890996
K131
ネイビー
120
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891005
K131
ブラック
70
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891021
K131
ブラック
73
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891030
K131
ブラック
76
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891039
K131
ブラック
79
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891048
K131
ブラック
82
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891057
K131
ブラック
85
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891066
K131
ブラック
88
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891075
K131
ブラック
91
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891091
K131
ブラック
95
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891100
K131
ブラック
100
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891109
K131
ブラック
105
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891118
K131
ブラック
110
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
13891127
K131
ブラック
120
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください