パンツ E8705

パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)パンツ E8705 - Asahicho(旭蝶繊維)

環境に配慮した植物由来のポリエステル繊維「PLANTPET(R)」 働きやすさを追求するためにストレッチ性と肌へのべたつき防止を兼ね備えた「FLEXING(R)UD」 混率:ポリエステル100% 帯電防止素材 ストレッチ 長袖シャツ

用途べた付きにくい素材で汗をかきやすい夏場のストレス軽減に加え、ボタンやファスナーの露出をなくした傷つけ防止設計で事務から倉庫作業、あらゆる分野で活躍できます。種別パンツシルバーサイズSエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100 帯電防止素材股下(cm)78ウエスト(cm)70機能ストレッチ性エコマーク認定番号23 103 009内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13895379E8705
7,300
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする