Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチデニムジャケット K130
どんな現場でも動きやすい空調服長袖ブルゾン 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
種別
ジャケット
色
ネイビー
サイズ
S
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
57
機能
伸縮性、ストレッチ
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
15 131 001
内容量
1枚
注意
※この商品に空調服ファン等のデバイスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890716
K130
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください