Asahicho(旭蝶繊維)
ストレッチデニムジャケット K130
ジャージライクな伸縮性と肌触り、経年変化も楽しめる長く愛せるジャケット 混率:綿77%・ポリエステル21%・ポリウレタン2% ストレッチデニム
用途
カジュアルなデザインに仕上がっており、建設現場や事務作業、普段使いとあらゆる場面で活躍します。
機能
伸縮性、ストレッチ
袖丈
長袖
種別
ジャケット
混率(%)
綿77・ポリエステル21・ポリウレタン2 ストレッチデニム
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13890725
K130
M
ネイビー
100
46
57
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890741
K130
L
ネイビー
104
48
59
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890750
K130
LL
ネイビー
108
50
61
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890759
K130
3L
ネイビー
112
52
61
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890768
K130
4L
ネイビー
116
54
62
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890777
K130
5L
ネイビー
120
56
62
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890786
K130
6L
ネイビー
124
58
63
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890795
K130
S
ブラック
96
44
55
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890811
K130
M
ブラック
100
46
57
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890820
K130
L
ブラック
104
48
59
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890829
K130
LL
ブラック
108
50
61
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890838
K130
3L
ブラック
112
52
61
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890847
K130
4L
ブラック
116
54
62
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890856
K130
5L
ブラック
120
56
62
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
13890865
K130
6L
ブラック
124
58
63
¥
11,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください