高視認カーゴパンツ E7876

高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ E7876 - Asahicho(旭蝶繊維)

肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様

用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保に種別カーゴパンツ蛍光イエローサイズSエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の55)股下(cm)78ウエスト(cm)70~75エコマーク認定番号19 103 080内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13893401E7876
10,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする